ウッディラック
インテリアになじむ、木目調のブックスタンド
縦横どちらの向きでも使用可能
開口部を上に向けた縦置き、手前側に向けた横置き両方に対応しています。
軽量で安定感のある構造
幅の固定された3つの仕切りで、しっかりと書籍を支えます。デスクや書棚などの書類をすっきりと整理収納できます。
幅(mm)265
サイズA4 3仕切
材質(本体)ポリスチレン樹脂
内寸(mm)仕切:約81
寸法(縦×横)(mm)208×169
内容量1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07