オーブンレンジ
見やすいバックライト液晶表示と大きめの文字。フラットな庫内と前開きのドアで、毎日使いやすいオーブンレンジです。あたためから、焼き物、深角皿メニューまで豊富な36種類の自動調理メニューがあります。深角皿も付属しています。多彩な料理を楽しめます。
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)レンジ時:1270、オーブン時:1130、グリル時:1130
本体質量(kg)12.5
機能自動メニュー:36種類
本体寸法(mm)奥行356
本体寸法(mm)高さ325
温度調節約40℃、約100~250℃(オーブン使用時)
高周波出力(W)800(短時間高出力機能・約3分間)/600/500/100相当
庫内寸法(mm)幅353×奥行293×高さ168
庫内容量(L)約18
本体幅(mm)450
内容量1個
注意
※オーブン温度210~250℃での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200℃に切り替わります。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17