【国際規格取得:CE】 側面取付型盤用クーラー Blue e
コンプレッサー式盤用クーラー
eコンフォートコントローラー仕様
ECOモード搭載、高機能タイプ
凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×950×260
各種認証CE/UR/cUR/UL/cUL-FTTA/CSA/EAC
冷却能力(kW)1.1
定格電圧(V)単相230(50/60Hz)
保護等級内部循環IP54
材質鋼板
色ライトグレー
冷媒R134a
内容量1個
注意
※冷却能力は50Hz盤内温度35℃周囲温度35℃の場合(DINEN14511に準拠)。※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04