【国際規格取得:CE】 側面取付型盤用クーラー Blue e

【国際規格取得:CE】 側面取付型盤用クーラー  Blue e リタール

コンプレッサー式盤用クーラー
eコンフォートコントローラー仕様
ECOモード搭載、高機能タイプ
凝縮器のナノコーティングでフィルター不要

用途盤内の熱対策 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×950×260 各種認証CE/UR/cUR/UL/cUL-FTTA/CSA/EAC 冷却能力(kW)1.1 定格電圧(V)単相40(50Hz)、三相460(60Hz) 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a 内容量1個
注意
※冷却能力は50Hz盤内温度35℃周囲温度35℃の場合(DINEN14511に準拠)。
※製品画像はイメージです。実際のサイズ等は異なることがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75123029 3304540
349,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする