デスク

デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト デスク サンワダイレクト

木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
白い天板の下には、白キャビネットを組み合わせて収納スペースを作り、木目天板のワークスペースと使い分けることができます。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。

仕様
●六角レンチのサイズ:4mm
●マンセル値:該当なし
色(天板)薄い木目 薄い木目 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) フレーム色ホワイト 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間40分 間口(mm)1000 奥行(mm)600 厚さ(mm)16 アジャスターあり キャスターなし 内容量1台
注意
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75129155 100-DESKF039LB1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする