ラベル

ラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクトラベル - サンワダイレクト

ソーシャルディスタンスを取るためにフロアーに貼るだけで使用できる四角型のラベルです。
フルカラー印刷でわかりやすいデザインにしております。
耐久性のある厚手ラミネートフィルムの表面にエンボス加工が施してあり、高い耐久性と防滑性のフィルムラベルです。
サイズもある程度の大きさであれば、どなたでも簡単に貼ることができます。施工費用もかかりません。
強粘着再剥離性のフィルムを使用しているのでしっかり貼り付き、剥がす際も糊残りがしにくいです。
オリジナルデザインなども特注でお受け致します。
ラベル表面は、厚手ラミネートフィルムの表面にエンボス加工を施しています。

仕様
●貼り合わせ後厚:約0.45mm(剥離紙厚:0.14mm)
●手書き対応:なし
入数5枚セット取付方式シール文字内容検温実施中寸法(mm)250×250シール厚(mm)約0.31(フィルム厚(エンボス)0.21、ラベル厚(印刷部分)0.1)形状角形ベースフィルムベースタイプ強粘着内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75129977300-SINLB002
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする