曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。

対応メディア
(SDメモリカード):最大512GB
(microSDカード):最大512GB
対応OS
ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15
Windows:11、10
仕様
●PD対応:対応
●PD仕様:100W(20V 5A)
●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス
●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズケーブル長(m)約0.6セット内容取扱説明書通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD電源電圧(V)5ポート数2ブラックスロットmicroSDカード、SDメモリーカード解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。電源セルフパワー・バスパワー両対応最大供給電流(mA)900インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)質量(g)約78コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保証期間ご購入日より1年コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)約30対応解像度【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応最大供給電力(mA)900(1ポートあたり)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)内容量1個
注意
<対応メディアに関するご注意>
※全てを同時に使用できません。
※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。
<対応機種に関するご注意>
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130099400-HUB090BK
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75130099
2022-02-28
用途: パソコン接続

特に問題もなく使用できてます。購入してよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする