曜日別特売

HDMI光ファイバケーブル

HDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル - サンワダイレクト

HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.1対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。

仕様
●線材規格(UL):NON UL
●認証有無(HDMI):なし
●方向性(HDMI):あり
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)変換タイプオス-オスケーブル外径(Φmm)4.5帯域幅(Gbps)48適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10内容量1本
注意
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「DISPLAY」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75130503500-HD027-2020※コネクタの長さも含む
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月16日
75130519500-HD027-3030※コネクタの長さも含む
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする