AC/DCクランプメータセット

AC/DCクランプメータセット HIOKI(日置電機)

高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 2000 A
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18 温度(℃)【K】-40.0~400.0、確度:±0.5%rdg.±3.0+温度プローブ確度加算 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6.000V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流600.0A/2000A(10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(at600A) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ600.0Aレンジ:3以下2000Aレンジ:2.84以下 静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75164548 CM4373-91 1台 600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000) 6.000~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 600.0/2000(10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.3(t600) 600.0/2000、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(600レンジ) 単4アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600.0~6.000M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×250×35 530
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75164557 CM4373-91(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 1セット 600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000) 6.000~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 600.0/2000(10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.3(t600) 600.0/2000、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(600レンジ) 単4アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600.0~6.000M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×250×35 530
66,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75164584 CM4373-92 1台 600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000) 6.000~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 600.0/2000(10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.3(t600) 600.0/2000、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(600レンジ) 単4アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600.0~6.000M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×250×35 530
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75164593 CM4373-92(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 1セット 600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000) 6.000~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 600.0/2000(10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.3(t600) 600.0/2000、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(600レンジ) 単4アルカリ乾電池(LR03)×2連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約24時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600.0~6.000M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×250×35 530
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする