メラミン製マグコップ

メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター メラミン製マグコップ スケーター

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
小さな手でも持ちやすく、安定感のあるデザイン。
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂 食器の種類子供用食器 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約107×78×67(持ち手含む) 容量(mL)約230 耐熱温度(℃)120 内容量1個
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M310 75132129
M310 75132129
75132129 M310 ミッキー&ミニー プチフレンズ
1,000
789
868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M310 75132138
M310 75132138
75132138 M310 POOH/くまのプーさん プチフレンズ
1,000
839
923 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M310 75132147
M310 75132147
75132147 M310 ダンボ プチフレンズ
1,000
839
923 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M310 75132156
M310 75132156
75132156 M310 エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ
1,000
779
857 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M310 75132174
M310 75132174
75132174 M310 ムーミン星
1,000
779
857 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M310 75132199
M310 75132199
75132199 M310 おさるのジョージ
1,000
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
M310 75132217
M310 75132217
75132217 M310 プラレール19
1,000
799
879 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75132165 M310 I’mドラえもん
900
 
 
取扱い終了

返品不可
75132183 M310 ポケットモンスター/ポケモン ハッピーパーティー
600
 
 
取扱い終了

返品不可
75132208 M310 トミカ19
600
 
 
取扱い終了

返品不可
75132226 M310 すみっコぐらし たびきぶん
600
 
 
取扱い終了

返品不可
75132235 M310 いないいないばあっ!
600
 
 
取扱い終了

返品不可
75132244 M310 はらぺこあおむし フルーツ
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75132253 M310 しまじろう ピクニック
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする