メラミン製茶碗

メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター メラミン製茶碗 スケーター

軽くて丈夫なメラミン製の子ども食器です。
指を掛けやすい形状のフチと、浅めで指が届きやすく倒れにくい広めの高台で持ちやすく食べやすい♪
食洗機対応です。

材質メラミン樹脂 食器の種類子供用食器 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×48 容量(mL)約240 耐熱温度(℃)120 内容量1個
注意
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
M320 75132375
M320 75132375
75132375 M320 ディノサウルス DINOSAURS
580
499
549 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132384
M320 75132384
75132384 M320 ミッキー&ミニー プチフレンズ
700
599
659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132393
M320 75132393
75132393 M320 POOH/くまのプーさん プチフレンズ
700
589
648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132409
M320 75132409
75132409 M320 ダンボ プチフレンズ
700
539
593 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132418
M320 75132418
75132418 M320 エイリアン(トイストーリー) プチフレンズ
700
539
593 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132454
M320 75132454
75132454 M320 おさるのジョージ
700
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132463
M320 75132463
75132463 M320 トミカ19
700
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
M320 75132479
M320 75132479
75132479 M320 プラレール19
700
559
615 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75132427 M320 I’mドラえもん
420
 
 
取扱い終了

返品不可
75132436 M320 ムーミン スター(星柄)
700
 
 
取扱い終了

返品不可
75132445 M320 ポケットモンスター/ポケモン ハッピーパーティー
420
 
 
取扱い終了

返品不可
75132488 M320 すみっコぐらし たびきぶん
420
 
 
取扱い終了

返品不可
75132497 M320 いないいないばあっ!
420
 
 
取扱い終了

返品不可
75132506 M320 はらぺこあおむし フルーツ
700
 
 
取扱い終了

返品不可
75132515 M320 しまじろう ピクニック
420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする