抗菌食洗機対応PPランチ皿

抗菌食洗機対応PPランチ皿 スケーター

お子様のお食事に最適!
耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用ランチ皿です。
食洗機OK!
電子レンジOK!

材質ポリプロピレン 食器の種類子供用食器 寸法(mm)約202×247×23 質量(g)175 耐熱温度(℃)140 仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤、加工方法:練込、加工部位:全体 内容量1枚
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75132655 XP17AG ムーミン スター(星柄)
1,050
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75132646 XP17AG ポケットモンスター /ポケモン ハッピーパーティー
1,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする