食洗機対応PP製コップ

食洗機対応PP製コップ スケーター

耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用コップです。
小さいお子さんに食器を持たせるのはちょっと心配・・・という場合も、軽くて丈夫なPP製の食器ならもっと気軽にお使い頂けます♪
食洗機・乾燥機にも使えるのでお手入れも便利!
さらに電子レンジもOK!

材質ポリプロピレン 食器の種類子供用食器 寸法(mm)約直径76×78 容量(mL)240 耐熱温度(℃)140 内容量1個
注意
※業務用食器洗い乾燥機でのご使用はおやめ下さい。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75132743 XP11 しまじろう ボーダー
580
499
549 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75132707 XP11 ミッキーフレンズ フードアイコン
580
 
 
取扱い終了

返品不可
75132716 XP11 ハローキティ フェイス(リボン)
580
 
 
取扱い終了

返品不可
75132725 XP11 はらぺこあおむし フルーツ
580
 
 
取扱い終了

返品不可
75132734 XP11 いないいないばあっ!
580
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする