食洗機対応PP製ボウル

食洗機対応PP製ボウル スケーター 食洗機対応PP製ボウル スケーター 食洗機対応PP製ボウル スケーター 食洗機対応PP製ボウル スケーター

耐熱性に優れ、衝撃に強い材質でできた子供用小鉢です。
小さいお子さんに食器を持たせるのはちょっと心配・・・という場合も、軽くて丈夫なPP製の食器ならもっと気軽にお使い頂けます♪
食洗機・乾燥機にも使えるので、お手入れも簡単!
さらに電子レンジもOK!

材質ポリプロピレン 食器の種類子供用食器 寸法(mm)約直径115×48 容量(mL)330 耐熱温度(℃)140 内容量1個
注意
※業務用食器洗い乾燥機でのご使用はおやめ下さい。
※高周波加熱専用であるため、直火・オーブン及びグリルでの使用をしないで下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XP14 75132768
XP14 75132768
75132768 XP14 ハローキティ フェイス(リボン)
630
589
648 (税込)
6日以内出荷

返品不可
XP14 75132777
XP14 75132777
75132777 XP14 はらぺこあおむし フルーツ
630
549
604 (税込)
12日以内出荷

返品不可
XP14 75132786
XP14 75132786
75132786 XP14 いないいないばあっ!
630
549
604 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XP14 75132795
XP14 75132795
75132795 XP14 しまじろう ボーダー
630
549
604 (税込)
4日以内出荷

返品不可
75132759 XP14 ミッキーフレンズ フードアイコン
630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする