アームチエア

アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善) アームチエア YAMAZEN(山善)

レジャーなどの様々なシーンで活躍する、スタンダードタイプのアームチェア。コンパクトサイズに収納できて、持ち運びもらくらく。肘置き部分には便利なカップホルダーが付属。背面はメッシュポケット採用で小物も収納できる。

用途椅子、チェアとして。 付属品キャリーバッグ 材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル 質量(kg)2.5 ベージュ 座面高(cm)40 本体寸法(cm)幅79.5×奥行46×高さ79 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75135358 2021
オープン
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする