曜日別特売

IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付き - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。
5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。

用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8内容量1台
取扱説明書:(8.98MB)
注意
※IH対応の調理器具をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75135437YEP-CS140(B)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「卓上IH調理器」YEP-CS140/POP
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75135437
2025-01-14
用途: 生活しながら使っていますよ!ガスや火を使わないので最高です
GOLD PROJECT JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

生活日常で鍋にしたり炒めたり煮たりして、ガス缶も使わなく火も出ない、最高な器具です。温度設定もボタン一つなんです。
電源ケーブルもしまえて無くす心配もなく重宝します

対象商品 : 75135437
2024-05-15
用途: 80歳以上の母親の食事
中村精工有限会社

80歳以上の母親の食事で使用。ガスコンロを消し忘れのリスクを回避するために購入。
冬場は目の前で調理しながら食事でき、本人も安心して使用しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする