食品用ジャンパー 長袖 男女兼用
異物混入防止効果のある仕様で、制電素材使用した食品用ジャンパーです。幅広いサイズ展開で男女兼用の仕様となっております。低発塵性にも優れたポリエステル素材で安心して着用できます。塗装が剥がれ落ちにくいメッキ加工タイプのコイルファスナー仕様で、剥がれ落ちたものの異物混入の心配がありません。洗濯性を考慮した袖口フライスは耐久性に優れたものを使用しフィット感があります。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に
仕様袖口フライス
材質ポリエステル100%
色白
混率(%)ポリエステル100
機能制電、低発塵性
生地制電ポプリン
性別男女兼用
袖丈長袖
内容量1着
注意
※本品はジャケットのみの販売です。※アイロン掛け時に当て布を使用してください。
※ファスナー、釦は閉じて洗ってください。
トップス 食品工業向け の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75601978 | - | 51303787 | RP8501-2 |
![]() |
ジャンパー 男女兼用 長袖 | 住商モンブラン | 1着 | ¥3,198 税込¥3,518 | メーカー違いの相当品です |