食品用パンツ 男女兼用

食品用パンツ 男女兼用 モノタロウ
(1件のレビュー)

異物混入防止効果のある仕様で、制電素材使用した食品用パンツです。幅広いサイズ展開で男女兼用の仕様となっております。低発塵性にも優れたポリエステル素材で安心して着用できます。ウエストには結んだ紐がほどけにくい共地紐タイプを使用。作業性と着心地を配慮し、メッシュ素材を裏地につけ透け防止にも効果的です。ホッピング(裾口フライス)で足首にやさしくフィットします。

用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に 仕様ホッピング(袖口フライス) 材質ポリエステル100% 混率(%)ポリエステル100 機能制電、低発塵性 生地制電ポプリン 性別男女兼用 内容量1着
注意
※本品はパンツのみの販売です。
※アイロン掛け時に当て布を使用してください。
※ファスナー、釦は閉じて洗ってください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75602048 - S 70 58 27 101
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75602057 - M 74 63 27 106
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75602066 - L 78 68 28 111
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75602075 - LL 78 73 29 116
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75602084 - 3L 78 81 30 124
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75602093 - 4L 78 89 31 132
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75602109 - 5L 78 97 32 140
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
75695708 - 6L 78 105 32 148
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75602048 - 51312695 RS7521-2 RS7521-2 パンツ 男女兼用 裾フライス 住商モンブラン 51312695 パンツ 男女兼用 裾フライス 住商モンブラン 1本 3,298 税込3,628 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75602057
2023-04-18
用途:
食品製造作業
スタミナフード株式会社鹿島店 様 (飲食業)

清潔感のある白。腰紐があるのでゴム伸びの心配は不要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする