しっくるん用下塗り材 しっくるんベース
ローラーで塗れる漆喰「しっくるん」専用の下地材として、石膏ボードや古壁の塗り替え用工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、アク止め効果、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
用途
(1)しっくるんベースは、開封後ハンドミキサーでよく攪拌し、中身の骨材等を均一な状態にしてお使い下さい。
(2)材料が固い場合は、重量比 3%未満(7kg の本品に対して 210g)の水道水(清水)で希釈して下さい。
(3)しっくるんベースは隠ぺい力を高くしてあります。パテ後などを隠すように塗り込んで下さい。
(4)入隅や狭い部分、補修部分は、刷毛で拾い塗りを行い、その後ローラーで全面塗りを行って下さい。
(5)しっくるんベースは、完全乾燥(4 時間以上の乾燥時間)を行って下さい。
(6)しっくるんによる上塗りを行って下さい。
容量(kg)7
塗布厚さ270g/m2
施工面積(m2)26
標準加水量1~3%未満
成分水性樹脂
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
内容量1缶
(2)材料が固い場合は、重量比 3%未満(7kg の本品に対して 210g)の水道水(清水)で希釈して下さい。
(3)しっくるんベースは隠ぺい力を高くしてあります。パテ後などを隠すように塗り込んで下さい。
(4)入隅や狭い部分、補修部分は、刷毛で拾い塗りを行い、その後ローラーで全面塗りを行って下さい。
(5)しっくるんベースは、完全乾燥(4 時間以上の乾燥時間)を行って下さい。
(6)しっくるんによる上塗りを行って下さい。
注意
※施工後は必ず乾燥させてから上塗りを施工して下さい。※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04