WMスリム中間水切り

WMスリム中間水切り - 城東テクノ

見付け15mmの中間水切りが新登場。

長さ(mm)1820材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322内容量1ケース(20本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75162186WSF-CS25-WTホワイト
30,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162195WSF-CS25-SVシルバー
30,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162204WSF-CS25-AGアンバーグレー
30,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162213WSF-CS25-CBシックブラウン
30,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75162229WSF-CS25-BKブラック
30,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする