本棚 コミックラック 大容量 幅56cm

本棚 コミックラック 大容量 幅56cm YAMAZEN(山善)

本がすっきり収納できるオープンラック。家族の本をひとまとめに整理整頓。
2cm間隔の高さ設定で、本に合わせて無駄なく収納。「巾木カット」加工で壁とのすき間を緩和。
1段あたり収納目安(約):コミック35冊、文庫本26冊、大型コミック33冊、CD50枚、DVD36枚(※それぞれ前後2列置きで2倍収納も可能)

用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、リビングボード、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。シェルフ 棚 コミックラック マンガ収納 キッチン 子供部屋 寝室 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×29×184 質量(kg)20.7 材質プリント紙化粧繊維板 耐荷重(kg)1段あたり10 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板:52×27 可動範囲(mm)上段:高さ860(約20mm間隔26段階)、下段:高さ860(約20mm間隔28段階) 内寸(cm)棚板等間隔設置時:高さ20 収納の目安1段あたり:コミック約35冊、文庫本約26冊、大型コミック約33冊、CD約50枚、DVD約36枚(※それぞれ前後2列置きで2倍収納も可能) 組立時間約30-40分 内容量1台
注意
※商品が大きく重いため、組立は2人以上での作業をお願いいたします。
※組立にはドライバーをご用意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75163455 CPB-1855J(MWH) ホワイト(無地)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163464 CPB-1855J(JW3D) ホワイトウォッシュ(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163473 CPB-1855J(OAK3D) オーク(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75163489 CPB-1855J(WL3D) ウォルナット(木目調)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする