モバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
本体に強力マグネットを搭載しているので、スチール面にしっかり固定して使用することができます。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
仕様■セット内容:本体、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】■電池容量(V):14.4V■電池容量(mAh):5000mAh■電池容量(Wh):72Wh■AC出力ポート数:1ポート■AC定格出力電力:65W■USB出力ポート数:2ポート■USB定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A※2ポート合計最大■低電流充電:非対応■USB PD:非対応■電池種類:リチウムイオン電池■入力端子形状:DCジャック■定格入力:DC18V/2A■AC定格出力電圧:100V■AC定格出力周波数:50Hz■AC出力波形:疑似正弦波■AC出力差込口形状:2P■USB出力端子形状:USB A■ケーブル一体型:非対応■AC充電器一体型:非対応■充電時間:3~4時間■USB-IF認証:なし■MPPT方式:非対応■LEDライト:なし■パススルー:非対応■USB合計最大出力:12W■デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力:DC18V/2A■ケーブル長:1.5m■ACプラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし
内容量1個
注意
※65Wを超える機器は使用しないでください。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75177227 | BTL-RDC16MG | 53107873 | BTL-RDC16 |
![]() |
モバイルバッテリー | サンワサプライ | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07