曜日別特売

HDMIマイクロケーブル

HDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライHDMIマイクロケーブル - サンワサプライ

4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。
3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。
Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応

仕様■コネクタ:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※対応したソフトや機器が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75180158KM-HD23-10K
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75180176KM-HD23-20K
5,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
75180185KM-HD23-30K
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75180167KM-HD23-15K
4,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75180167KM-HD23-15K75180176KM-HD23-20KKM-HD23-15K HDMIマイクロケーブル サンワサプライ 75180176HDMIマイクロケーブルサンワサプライ1本
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする