ラバーマグネットメダル アニマルズ

ラバーマグネットメダル アニマルズ アーテック ラバーマグネットメダル アニマルズ アーテック ラバーマグネットメダル アニマルズ アーテック ラバーマグネットメダル アニマルズ アーテック ラバーマグネットメダル アニマルズ アーテック

バックル付きリボンのためもしもの時も首がしまらず安心!

セット内容本体×1 材質ラバー 寸法(mm)本体:約70×70 厚さ(mm)約6 長さ(mm)640(リボン) アズワン品番65-1825-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75164697 6988
オープン
373
410 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする