フォトフレームラバーメダル アニマルフレンズ

フォトフレームラバーメダル アニマルフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具]

バックル付きリボンのためもしもの時も首がしまらず安心!

セット内容本体×1 材質PVC.鉄 寸法(mm)本体:約70×66 厚さ(mm)約7 長さ(mm)640(リボン) アズワン品番65-1825-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75164715 6962
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする