サンワサプライ
USB充電器
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様
■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75176895
ACA-IP87BK
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75176904
ACA-IP87W
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください