カードリーダー
付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。
どちら向きでも差せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて差しそこなうことがありません。
Windows10対応
デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。
microSDが直接読み書きできます。
SDXCメモリーカード256GBにも対応しています。 ※UHS-Ⅱ の高速転送には対応していません。
WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3・4などのゲーム機にも対応。 ※playstation4はセーブデータの保存のみ対応
USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
対応OS:Windows10、8.1(32bit・64bit)、8(32bit・64bit)、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.10
対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)4・3※プレイステーション(R)4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。■動作温度:0~55■保管温度:0~45■動作湿度:20~60結露無き事■保管湿度:20~60結露無き事■ケーブル長:0.5m■セット内容:取扱説明書、保証書
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07