収納保管庫
タブレットを標準で22台収納できる鍵付き保管庫です。(収納部有効内寸:W33.5×D400×H290mm)
14インチ程度までのタブレットの収納が可能です。
扉が270°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。
縦置き収納で幅をとらず、スペースを有効活用できます。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
仕切り板は取り外すことができます。仕切り板を外すことで、プリンタ、無線ルーターなどを収納することもできます。
タブレット収納の上部にはトレーが装備されており、ACアダプターや余ったケーブルの収納に最適です。トレー前方部にはケーブルホールを装備し、垂れ下がるケーブルの位置が明確になるようになっています。
移動に便利なハンドル付き。
前扉は鍵付きハンドル錠を採用しています。
バックパネルは鍵付きです。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています。ストッパー付きキャスターには車軸ロック機能も装備しています。
仕様■個口数:3個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板■付属品:前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ナンバーシール×2セット(1~22×2枚、23~44×2枚)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■収納台数:44台■総耐荷重:150kg※1箇所あたり2kg トレー10kg 天板50kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:可■同期の可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■収納部有効内寸_W:33.5mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:290mm■天板サイズ_W:900mm■天板サイズ_D:570mm■天板サイズ_t:20mm■鍵の有無:有■鍵の種類:1種類
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07