機器収納ボックス

機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ 機器収納ボックス サンワサプライ

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。
NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。
棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。
バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。

仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg 内容量1台
注意
※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75177498 CP-SBOX4572
140,000
119,800
131,780 (税込)
5日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする