曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ

9~13インチまでのタブレットを取付け可能なホルダー付きです。
ホルダーは盗難防止の鍵付きです。
ホルダーは90度ずつ360度回転できます。
先端はフレキシブルに動くアーム付きで角度の微調整ができます。
高さ調整機能付き支柱を採用しています。
ストッパー付き大型キャスター(約Φ75mm)を採用しています。

耐荷重(kg)1材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式据置き有効挟み幅(mm)170~219、240~320付属品鍵×2個(1種類組立時間30組立人数1寸法(mm)幅320×奥行360×高さ1060~1460色(フレーム)ホワイト仕様■六角レンチのサイズ:4mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177613CR-LASTTAB34W
33,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする