曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。

適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応内容量1本
注意
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
全76種類を絞り込む
ケーブル長(m)
76種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75179257KB-T6TS-002BLNCAT60.26.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
780
579
637(税込)
当日出荷
75179266KB-T6TS-002NCAT60.26.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
780
579
637(税込)
当日出荷
75179275KB-T6TS-005BKNCAT60.56.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
当日出荷
75179284KB-T6TS-005BLNCAT60.56.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
当日出荷
75179293KB-T6TS-005DNCAT60.56.4ありオレンジありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
当日出荷
75179309KB-T6TS-005GNCAT60.56.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
当日出荷
75179318KB-T6TS-005NCAT60.56.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
当日出荷
75179327KB-T6TS-005RNCAT60.56.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
75179336KB-T6TS-005YNCAT60.56.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
800
599
659(税込)
3日以内出荷
75179345KB-T6TS-01BKNCAT616.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
当日出荷
75179354KB-T6TS-01BLNCAT616.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
当日出荷
75179363KB-T6TS-01DNCAT616.4ありオレンジありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
3日以内出荷
75179379KB-T6TS-01GNCAT616.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
当日出荷
75179388KB-T6TS-01NCAT616.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
当日出荷
75179397KB-T6TS-01RNCAT616.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
当日出荷
75179406KB-T6TS-01YNCAT616.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
920
659
725(税込)
当日出荷
75179415KB-T6TS-02BKNCAT626.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179424KB-T6TS-02BLNCAT626.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179433KB-T6TS-02DNCAT626.4ありオレンジありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179449KB-T6TS-02GNCAT626.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179458KB-T6TS-02NCAT626.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179467KB-T6TS-02RNCAT626.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179476KB-T6TS-02YNCAT626.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
1,200
879
967(税込)
当日出荷
75179485KB-T6TS-03BKNCAT636.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75179494KB-T6TS-03BLNCAT636.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75179503KB-T6TS-03DNCAT636.4ありオレンジありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75179519KB-T6TS-03GNCAT636.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75179528KB-T6TS-03NCAT636.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75179537KB-T6TS-03RNCAT636.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75179546KB-T6TS-03YNCAT636.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
1,420
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
75179555KB-T6TS-05BKNCAT656.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179564KB-T6TS-05BLNCAT656.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75179573KB-T6TS-05DNCAT656.4ありオレンジありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179589KB-T6TS-05GNCAT656.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179598KB-T6TS-05NCAT656.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179607KB-T6TS-05RNCAT656.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179616KB-T6TS-05YNCAT656.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75179625KB-T6TS-07BKNCAT676.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75179634KB-T6TS-07BLNCAT676.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75179643KB-T6TS-07GNCAT676.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75179659KB-T6TS-07NCAT676.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75179668KB-T6TS-07RNCAT676.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
75179677KB-T6TS-07YNCAT676.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75179686KB-T6TS-10BKNCAT6106.4ありブラックありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75179695KB-T6TS-10BLNCAT6106.4ありブルーありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75179704KB-T6TS-10DNCAT6106.4ありオレンジありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75179713KB-T6TS-10GNCAT6106.4ありグリーンありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75179729KB-T6TS-10NCAT6106.4ありライトグレーありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75179738KB-T6TS-10RNCAT6106.4ありレッドありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75179747KB-T6TS-10YNCAT6106.4ありイエローありストレート結線単線AWG23
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする