曜日別特売

USBケーブル

USBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライUSBケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)
取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。
二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。

コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB BコネクタオスUL規格UL2725RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約2.5内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
USB規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75180359KU20-SL05BKK約0.5(SR間)USB2.0/USB1.1認証無し
840
599
659(税込)
当日出荷
75180368KU20-SL05WK約0.5(SR間)USB2.0/USB1.1認証無し
840
599
659(税込)
当日出荷
75180377KU20-SL10BKK約1(SR間)USB2.0/USB1.1認証無し
1,020
659
725(税込)
当日出荷
75180386KU20-SL10WK約1(SR間)USB2.0/USB1.1認証無し
1,020
659
725(税込)
3日以内出荷
75180395KU20-SL15BKK約1.5(SR間)USB2.0/USB1.1認証なし
1,120
799
879(税込)
当日出荷
75180404KU20-SL20BKK約2(SR間)USB2.0/USB1.1認証なし
1,100
849
934(税込)
当日出荷
75180413KU20-SL25BKK約2.5(SR間)USB2.0/USB1.1認証なし
1,160
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75180368
2024-04-26
用途: 客先加工品にて

大口の注文数に関しましても 納期回答を頂けるため 大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする