曜日別特売

USB miniケーブル

USB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライUSB miniケーブル - サンワサプライ

USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オスUL規格UL2725ケーブル径(Φmm)約2.5USB規格USB2.0/USB1.1認証無し内容量1本
注意
※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。
※デジタルカメラ・デジタルハンディカムとパソコンを接続するには専用ソフトが必要な場合があります。
※「PictBridge」とは、デジカメとプリンターを直接接続して印刷するための通信規格です。各メーカーが独自に実装してきたダイレクトプリント方式を統一し、異メーカー、異機種間でのダイレクトプリントの互換性を確保します。PictBridgeに対応したデジタルカメラとプリンターなら、メーカーを問わずにダイレクトプリントが可能になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75180587KU-SLAMB510BKK約1(SR間)
1,020
719
791(税込)
当日出荷
75180596KU-SLAMB515BKK約1.5(SR間)
1,120
779
857(税込)
当日出荷
75180605KU-SLAMB520BKK約2(SR間)
1,180
819
901(税込)
当日出荷
75180578KU-SLAMB505WK約0.5(SR間)
840
取扱い終了
代替品有
75180614KU-SLAMB525WK約2.5(SR間)
1,240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75180578KU-SLAMB505WK86816373KU-SLAMB505BKKKU-SLAMB505WK USB miniケーブル サンワサプライ 86816373USB miniケーブルサンワサプライ1本
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75180614KU-SLAMB525WK86816407KU-SLAMB525BKKKU-SLAMB525WK USB miniケーブル サンワサプライ 86816407USB miniケーブルサンワサプライ1本
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする