テンキー

テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ テンキー サンワサプライ

女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプ
Macに対応したUSB TypeC接続のテンキー
マウスやUSBフラッシュの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブ付
USBハブは機器通しが干渉しないように、テンキー上部側面とテンキー横側面に搭載
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付
キーピッチは入力しやすい19mmキーピッチを採用
軽快なキー入力が可能なメンブレンタイプ。

仕様■キー数:20キー■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.9±0.2mm■動作力:55±7g■USBハブ:あり■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:0.75m■対応機種:MacBook Pro、MacBook Air■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75182285 NT-M18CUHSV
4,800
3,798
4,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする