USBハブ
超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。
USB3.2×1ポート+USB2.0×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
高級感のあるアルミボディです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
コネクタ形状-アップストリーム(PC接続側):USB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1
仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■電源:バスパワー■供給電流:900mA■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応【カードリーダー】■スロット:microSDカードUSB2.0の速度です。■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。■ACアダプタ:無■セット内容:取扱説明書、保証書
内容量1個
注意
【ご購入前にご確認ください】※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07