曜日別特売
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816

USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816
USB-3HC319S USBハブ サンワサプライ 75183816

USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75183816
品番
USB-3HC319S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400

超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。
USB3.2×1ポート+USB2.0×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
高級感のあるアルミボディです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

仕様
■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■電源:バスパワー■供給電流:900mA■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応【カードリーダー】■スロット:microSDカードUSB2.0の速度です。■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。■ACアダプタ:無■セット内容:取扱説明書、保証書
インターフェイス-アップストリーム
USB3.2 Gen1
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
コネクタ形状-アップストリーム
(PC接続側):USB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2
注意
【ご購入前にご確認ください】
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1・3.0が名称変更されたもので同じ規格です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75183816USB-3HC319S80781690USB-3TCHC20MSUSB-3HC319S USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライ 80781690USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付きサンワサプライ1個
¥2,998
税込¥3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする