ドッキングステーション

ドッキングステーション サンワサプライ

USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI/DisplayPort)、各種USBデバイス、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な位置でノートパソコンを使用できます。
ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。

仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2■ポート数(合計):3ポート■電源:セルフパワー・バスパワー両対応■供給電流:USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ(2ポート)PDアダプタ接続時:USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、3ポート合計で最大3000mAまでバスパワー駆動時:USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、3ポート合計で最大2500mAまで■PD対応:対応■変換先コネクタ:RJ-45, HDMI, DisplayPort, オーディオ【LANポート】■規格:IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。■伝送速度(理論値):1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■対応プロトコル:IPv4, IPv6■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス×1, DisplayPort メス×1■対応解像度:HDMI/最大解像度:3840×2160(60Hz)DisplayPort/最大解像度:3840×2160(60Hz)最大解像度(HDMI)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)最大解像度(DisplayPort)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ出力:対応【オーディオ】■ジャック形状:3.5mm 4極ミニジャック×1【共通仕様】■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7■対応機種:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ■ACアダプタ:無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。■動作温度:0℃~40℃■動作湿度:5%~90%結露なきこと■セット内容:USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1■ケーブル長:約1m【その他仕様】スタンド部耐荷重:3kg【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続して下さい。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。■4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプライには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより 正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 内容量1個
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75183956 USB-CVDK9STN
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75183956 USB-CVDK9STN 75182486 PDA-STN58S PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 75182486 スタンド サンワサプライ 1個 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする