ワゴン

ワゴン サンワサプライ ワゴン サンワサプライ

A4ファイルやカタログだなどを2段で収納できます。
棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。
ブックエンドは移動可能です。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ粉体塗装)■付属品:ブックスエンド(4本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:30分■天板カラー:ホワイト■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75184157 WG-50N2
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする