エコノミー台はかり SDシリーズ 校正証明書付

エコノミー台はかり SDシリーズ 校正証明書付 オーハウス

計量台は薄型で、載せ降ろしが容易です。
表示部は自立スタンドを装備しています。
水平調節脚付きです。

種類台はかり 電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売) 最小表示(g)100 表示サイズ(mm)210×91×39 表示液晶 表示形式デジタル ケーブル長(mm)約750~2000(コイルケーブル) 安定時間(秒)3 アズワン品番1-3339-05-20 ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75169089 SD200LJP(校正証明書付) 200 0.1 520×400×75 表示部サイズ:210×91×39
87,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする