オーハウス
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ
シンプル設計で操作が簡単
3種類の計量モード(重量、個数、%)
幅広いラインナップで最適な機種が選択可能
RS232Cインターフェイスを標準装備
床下計量可能
種類
電子天秤
電源
ACアダプタ
表示部
バックライト付LCD
表示形式
デジタル
測定モード
重量、個数、%
通信出力
RS232
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g(グラム)
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
ひょう量(g)
選択してください
120
220
420
520
1600
2200
4200
6200
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ひょう量(g)
質量(kg)
本体寸法(mm)
再現性
計量皿寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169195
PR124JP/E(校正証明書付)
120
4.5
208×320×309
0.1mg(標準偏差)
90
¥
185,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169204
PR1602JP/E(校正証明書付)
1600
3.5
208×320×98
0.01g(標準偏差)
180
¥
96,300
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169213
PR2202JP/E(校正証明書付)
2200
3.5
208×320×98
0.01g(標準偏差)
180
¥
102,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169229
PR223JP/E(校正証明書付)
220
4.5
208×320×309
0.001g(標準偏差)
120
¥
103,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169238
PR224JP/E(校正証明書付)
220
4.5
208×320×309
0.1mg(標準偏差)
90
¥
198,100
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169247
PR4201JP/E(校正証明書付)
4200
3.5
208×320×98
0.1g(標準偏差)
180
¥
101,100
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169256
PR4202JP/E(校正証明書付)
4200
3.5
208×320×98
0.01g(標準偏差)
180
¥
120,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169265
PR423JP/E(校正証明書付)
420
4.5
208×320×309
0.001g(標準偏差)
120
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169274
PR523JP/E(校正証明書付)
520
4.5
208×320×309
0.001g(標準偏差)
120
¥
123,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75169283
PR6201JP/E(校正証明書付)
6200
3.5
208×320×98
0.1g(標準偏差)
180
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください