コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ

コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ - オーハウス

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。

質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力最小表示(g)0.1本体寸法(mm)204×230×70表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性0.1g測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-39-56電池使用時間(時間)270(乾電池)計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75169536NV221JP(英語版校正証明書付)2200.1190×1441000204×230×7020423070繰り返し性:0.1g、直線性:±0.2g
59,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする