セイコー
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 SVAJシリーズ 校正証明書付
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
内容量
1台
注意
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75169728
SVAJ001(英語版校正証明書付)
ブラック
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169755
SVAJ003(英語版校正証明書付)
イエロー
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75169789
SVAJ005(英語版校正証明書付)
ブルー
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000