セイコー
ピピタイマー ひも磁石付き 校正証明書付
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書
一般校正
最大設定時間
99分
最小設定時間
1分
最小表示
0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(mm)
65×55×13
質量(g)
約25
電源
SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示形式
デジタル
設置方法
ストラップ装着
アズワン品番
1-453-02-57
内容量
1個
注意
※日本語版書類3点セット+中国語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170306
MT-603B(中国語版校正証明書付)
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000