セイコー
ピピタイマー ひも磁石付き 校正証明書付
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
プッシュキー操作で99分までセット可能です。
校正証明書
一般校正
最大設定時間
99分
最小設定時間
1分
最小表示
0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(mm)
65×55×13
質量(g)
25
電源
SB-F9ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示形式
デジタル
設置方法
ストラップ装着
アズワン品番
1-453-05-56
内容量
1個
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※日本語版書類3点セット+英語翻訳3点セットの両方が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75170315
MT-603H(英語版校正証明書付)
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000