SV用 PC3L-10600 DDR3L-1333 240pin RDIMM 2RK 1.5/1.35v共用 16GB(8Gx2)
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーインターフェイスRDIMM
メモリーモジュール規格PC3L-10600
ピン数(ピン)240
規格DDR3 SDRAM
メモリー容量16GB(8GB×2)
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
性能ランクRANK:2(Dual Rank)
メモリ規格DDR3L-1333
動作電圧(V)1.5/1.35
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07