ハンディプリンタヘッド洗浄剤HPC

ハンディプリンタヘッド洗浄剤HPC ジグメイク ハンディプリンタヘッド洗浄剤HPC ジグメイク

ハンディプリンタはインクヘッド部のカバーを外したままだと乾燥でノズルが詰まりインクが出る部分からインクが正常に噴出されなくなっている状態になります。
『ハンディプリンタヘッド洗浄剤HPC』ならインクヘッド(ノズル)に付着したインクを安易に拭き取り除去することができます。
また印刷後のインクも綺麗に拭き取ることができます。

用途ハンディプリンタのヘッドノズル洗浄、インク拭き取り、ヘッドノズルの帯電防止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(500mL)
注意
※取扱い後はよく洗うこと。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75205753 jmhd030
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする