第6世代iPad mini 耐衝撃フィルム 高光沢

第6世代iPad mini 耐衝撃フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー) 第6世代iPad mini 耐衝撃フィルム 高光沢 BUFFALO(バッファロー)

衝撃を吸収して守る、抗菌加工、画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ、指紋を防止する、貼りやすい3分割剥離シート、消える気泡・エアーレス加工、キズに強いハードコート、キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材、可視光線透過率、約92%のクリア素材、クリーニングクロス付き、すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性耐衝撃、抗菌加工、光沢、気泡レス、防傷加工 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×約192×約0.4 保証期間初期不良のみ 付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 光線透過率(%)約92(少し画面が暗くなります) サイズ(inch)8.3 内容量1台
注意
※本商品はiPad mini 第6世代(2021年発売モデル)用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75206557 BSIPD2108FASG
オープン
2,098
2,308 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする