こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
(110)
抗ウイルス・抗菌対応
小型・軽量
AES256+パターン認証採用
USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0
デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
キャップタイプキャップ式
色ブラック
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源バスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
本体質量(g)約10
保証期間1年
付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
端子数1
定格電圧(V)5.0±5%
最大消費電力(W)2.5
コネクタUSB Type-A
メモリー容量64GB
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
動作温度0~40℃
内容量1台
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07