AC/DCクランプメータセット

AC/DCクランプメータセット HIOKI(日置電機)

圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)

温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75164609 CM4375-92 1台 600m~1000(P2000使用時600~2000) 6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 1000(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.8%rdg.±0.3(t30.1-900) 1000(最大表示999.9)、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(t30.1-999.9) 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×242×35 350
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75164618 CM4375-92(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 1セット 600m~1000(P2000使用時600~2000) 6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 1000(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.8%rdg.±0.3(t30.1-900) 1000(最大表示999.9)、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(t30.1-999.9) 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×242×35 350
81,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75164566 CM4375-91 1台 600m~1000(P2000使用時600~2000) 6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 1000(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.8%rdg.±0.3(t30.1-900) 1000(最大表示999.9)、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(t30.1-999.9) 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×242×35 350
59,000
 
 
取扱い終了

返品不可
75164575 CM4375-91(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 1セット 600m~1000(P2000使用時600~2000) 6~1000、4レンジ(15~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003(at6) 1000(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度45-66Hz:±1.8%rdg.±0.3(t30.1-900) 1000(最大表示999.9)、基本確度:±1.3%rdg.±0.3(t30.1-999.9) 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)その他の規定条件:AC100A測定、LCDバックライトOFF、23℃参考値 600~6M、5レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±0.5(at600) 65×242×35 350
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする