WAKI(和気産業)
シヤッター錠
三和シャッター純正品のシャッター錠
錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)
簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途
手動式シャッター(三和シャッター)の鍵
材質
鉄/クロームメッキ
長さ(mm)
346
幅(mm)
30
厚さ(mm)
12
付属品
表面板、ビス×4、キー×2
色
クローム
アズワン品番
65-1331-56
内容量
1個
注意
※メーカー三和シャッター以外はご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75208176
SP-11
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください